Motion
23036CDE4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 74 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048994
N° MFR23036CDE4
Price3,110.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 74 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048994
N° MFR23036CDE4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price3,110.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    180 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Outside Diameter  
    280 mm
  • Overall Width  
    74 mm
  • Poids
    37.699 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    210196.415 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176008931
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    285507.43 lbf
  • CUP_NON
    029176008931

Aperçu

Description du fabricant
23036CDE4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG