Motion
B932S000010-105

BUNTING BEARINGS LLC
B932S000010-105

1-1/4 po de diamètre extérieur, 105 po de longueur totale, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI11057221
N° MFRB932S000010-105
Prix727.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B932S000010-105

1-1/4 po de diamètre extérieur, 105 po de longueur totale, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI11057221
N° MFRB932S000010-105
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
Prix727.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    4000
  • Valeur PV maximale
    75000
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    105 po

Détails

  • Matériel
    Bronze moulé
  • Valeur V max.
    750
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
B932S000010-105 SOLIDE X 1-1/4 X 105 C932