Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po, 28.58 mm
- Diamètre intérieur1.1250 po
- Valeur P maximale2000 psi
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Longueur1.5000 po
- Taille d’arbre recommandée1-1/8 po
Détails
- Détails supplémentairesHomologué USDA H-1; autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon ECO bronze (uni) Roulements SAE 841
- Tolérance de longueur+/-0.0075 po
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.5030 in-1.5040 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Série841 ECO
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905177484