Motion
C01250230630M

AS RAYMOND
C01250230630M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1250 in OD, 0.6300 in Length, 0.0230 in Wire Size, 25.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11058581
N° MFRC01250230630M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01250230630M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1250 in OD, 0.6300 in Length, 0.0230 in Wire Size, 25.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11058581
N° MFRC01250230630M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6300 po
  • Diamètre extérieur
    0.1250 po
  • Poids
    0.001 lb
  • Taille du fil
    0.0230 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01250230630M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    25.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0125-023-0630-M RESSORT DE COMPRESSION