Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Hauteur totale2.8800 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur totale8.7500 po
- Poids20.00 lb
Détails
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- InsérerUG240NL
- Numéro CUP du fabricant662864861496
- Rpm max.3850 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale12920 lb
- Capacité de charge statique radiale9010 lb
- Type de jointContact à une lèvre