Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Poids33.00 lb
Détails
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Numéro CUP du fabricant662864298803
- Rpm max.2750 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale45000 lb
- Capacité de charge statique radiale31600 lb