Motion
FCEU343J4C4 2 11/16 FLG BOULE DE CHARIOT BRG

LINK-BELT
FCEU343J4C4 2 11/16 FLG CART BALL BRG

FCEU343J4C4 2 11/16 FLG BOULE DE CHARIOT BRG
N° D’ARTICLE MI11062927
N° MFRFCEU343J4C4 2 11/16 FLG CART BALL BRG
Prix8,874.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCEU343J4C4 2 11/16 FLG CART BALL BRG

FCEU343J4C4 2 11/16 FLG BOULE DE CHARIOT BRG
N° D’ARTICLE MI11062927
N° MFRFCEU343J4C4 2 11/16 FLG CART BALL BRG
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
Prix8,874.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6875 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7500 po
  • Hauteur totale
    3.8100 po
  • Longueur totale
    10.3800 po
  • Largeur totale
    10.3800 po
  • Poids
    32.50 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fin
    U3446C
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG343JL4CC4
  • Numéro CUP du fabricant
    662864876094
  • Rpm max.
    3950 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23420 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lb
  • Type de joint
    Flingers seulement

Aperçu

Description du fabricant
FCEU343J4C4 FCEU343J4C4 2 11/16 CHARIOT FLG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif