Motion
CEU339JK55D  2 7/16 CARTOUCHE BILLE BRG

LINK-BELT
CEU339JK55D 2 7/16 CARTRIDGE BALL BRG

CEU339JK55D 2 7/16 CARTOUCHE BILLE BRG
N° D’ARTICLE MI11062946
N° MFRCEU339JK55D 2 7/16 CARTRIDGE BALL BRG
Prix5,011.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CEU339JK55D 2 7/16 CARTRIDGE BALL BRG

CEU339JK55D 2 7/16 CARTOUCHE BILLE BRG
N° D’ARTICLE MI11062946
N° MFRCEU339JK55D 2 7/16 CARTRIDGE BALL BRG
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
Prix5,011.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Boîtier Largeur  
    2.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.7810 po
  • Hauteur totale
    5.7810 po
  • Longueur totale
    5.7810 po
  • Largeur totale
    3.3200 po
  • Poids
    11.50 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Insérer
    UG339JLK55D
  • Type de lubrification
    Préservateur seulement - Sans graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    662864249904
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lb
  • Type de joint
    Flingers seulement

Aperçu

Description du fabricant
CEU339JK55D CEU339JK55D 2 7/16 CARTOUCHE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif