Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.00 po
- Longueur totale3.87 po
- Largeur totale1.00 po
Détails
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-10-3
- Pression réglée en usine194 bars
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- FuiteStandard
- Débit maximum45 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Pression de service minimale38 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Rapport pilote100:1
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Caractéristiques spécialesAucun
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal