Motion
CEM2513T-G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI11070344
N° MFRCEM2513T-G
Prix6,801.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, logement ODP, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI11070344
N° MFRCEM2513T-G
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
Prix6,801.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Longueur totale
    23.1900 po
  • Dimension C de la longueur totale
    23.1900 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    251 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; Mise à la terre de l’arbre; Roulement verrouillé; Fils volants; Oreilles de levage standard
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    15HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 254TC, OPSB, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.2 A, 36.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.93
  • HP
    15 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CEM2513T-G
  • Modèle
    3948M
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
CEM2513T-G 15HP,1765RPM,3PH,60HZ,254TC,O