Motion
CEM3607T-G
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI11070399
N° MFRCEM3607T-G
Prix3,182.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI11070399
N° MFRCEM3607T-G
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
Prix3,182.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    16.5500 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur;Mise à la terre de l'arbre;Base rigide;Graisse Polyrex Em (-20F -+300F)
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    1.5HP, 1165RPM, 3PH, 60HZ, 182TC, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.875
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Code KVA
    K
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CEM3607T-G
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    NEMA, UR, cUR
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
CEM3607T-G 1.5HP,1165RPM,3PH,60HZ,182TC,