Motion
S-EHD-83GB95
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3400 lb
N° D’ARTICLE MI11087861
N° MFRS-EHD-83GB95
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 3400 lb
N° D’ARTICLE MI11087861
N° MFRS-EHD-83GB95
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    10.5000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    3400 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Couleur de la roue
    Poly gris sur centre noir
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    DuraGlide

Aperçu

Description du fabricant
S-EHD-83GB95 PIVOT EHD 8X3 DURAGLIDE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif