Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon5-1/8 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-7/8 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille6-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale15.5000 po
- Diamètre de la roue12.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesGoupille Kingpin forgée intégrale
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge10000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Couleur de la roueGris anthracite
- Matériau de la rouePhénolique
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de roueNylast