Motion
61240

PFERD
61240

61240
N° D’ARTICLE MI11105816
N° MFR61240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
61240

61240
N° D’ARTICLE MI11105816
N° MFR61240
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Application
    chanfreinage, ébavurage, travaux sur les joints de soudure
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Montage central

Aperçu

Description du fabricant
61240 4-1/2 PO CC-MEULAGE-SOLIDE - 7/8 PO A.H.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté