Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/2 po
- Taille de l’arbre1/2 po
- Diamètre de la brosse2.0000 po
- Diamètre2.0000 po
- Largeur de la face3/8 po
- Longueur de la garniture17/32 po
Détails
- Matériau de la soieCheveux
- Type de soiesertie
- Couleur du pinceauNoir
- Type de brosseRoue
- CouleurNoir
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitBrosses de roue