Motion
33310
BROSSE À DISQUE EN NYLON ABRASIF DE 33310 5 PO, DÉCHIREMENT
N° D’ARTICLE MI11112960
N° MFR33310
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BROSSE À DISQUE EN NYLON ABRASIF DE 33310 5 PO, DÉCHIREMENT
N° D’ARTICLE MI11112960
N° MFR33310
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Diamètre de la brosse
    5.0000 po
  • Diamètre
    127 mm
  • Diamètre du filament
    0.0400 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de céramique
  • Type de soie
    Motif de larmes
  • Type de brosse
    Disque
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Brosses à disque

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DISQUE EN NYLON ABRASIF DE 33310 5 PO, DÉCHIREMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif