Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage5.6250 po
- Plomb pivotant Longueur1.1875 po
- Rayon pivotant3.1875 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- ApplicationAbreuvoirs de boulangerie, chariots, transformation des aliments, gestion des déchets hospitaliers, équipement de laboratoire, équipement maritime, équipement pharmaceutique
- Type de rouletteÉmerillon
- Dureté85 Shore D ±5
- Capacité de charge800 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série120
- Type de roulementBalle de précision sur socle en acier inoxydable
- Type de roulement de roueBalle de précision sur socle en acier inoxydable
- Couleur de la roueNylon noir
- Matériau de la roueNylon
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNG - Nylon Maxim