Motion
P2B30-SS-135M

DODGE
P2B30-SS-135M

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 135 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11158451
N° MFRP2B30-SS-135M
Prix14,065.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B30-SS-135M

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 135 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11158451
N° MFRP2B30-SS-135M
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
Prix14,065.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    160 mm
  • Alésage Diamètre  
    135 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
037222 P2B30-SS-135M