Motion
VP2B516-USAF-212TT

DODGE
VP2B516-USAF-212TT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 2-3/4 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158452
N° MFRVP2B516-USAF-212TT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
VP2B516-USAF-212TT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 2-3/4 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158452
N° MFRVP2B516-USAF-212TT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    5.3300 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    56000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    037313
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    60000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
037313 VP2B516-USAF-212TT