Motion
CP4B528-USAF-415E MOD

DODGE
CP4B528-USAF-415E MOD

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 4-15/16 po, roulement d’expansion (flottante), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158515
N° MFRCP4B528-USAF-415E MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B528-USAF-415E MOD

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage 4-15/16 po, roulement d’expansion (flottante), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158515
N° MFRCP4B528-USAF-415E MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038332
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
038332 CP4B528-USAF-415E MOD