Motion
CP2B218-USAF-090MTT USAF

DODGE
CP2B218-USAF-090MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – Alésage de 90 mm, verrouillage à montage direct, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158560
N° MFRCP2B218-USAF-090MTT USAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP2B218-USAF-090MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – Alésage de 90 mm, verrouillage à montage direct, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158560
N° MFRCP2B218-USAF-090MTT USAF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.2700 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    78000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage direct
  • Type de verrouillage
    Montage direct
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039188
  • Matériel
    039188
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Capacité de charge statique
    85000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475772599

Aperçu

Description du fabricant
039188 CP2B218-USAF-090MTT USAF