Motion
CP4B222-USAF-110MTT USAF

DODGE
CP4B222-USAF-110MTT USAF

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 110 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158564
N° MFRCP4B222-USAF-110MTT USAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B222-USAF-110MTT USAF

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 110 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158564
N° MFRCP4B222-USAF-110MTT USAF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9400 po
  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.1900 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    122000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039196
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Capacité de charge statique
    134000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
039196 CP4B222-USAF-110MTT USAF
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon