Motion
CP4B238-USAF-190MTT USAF

DODGE
CP4B238-USAF-190MTT USAF

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 190 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158572
N° MFRCP4B238-USAF-190MTT USAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B238-USAF-190MTT USAF

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 190 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158572
N° MFRCP4B238-USAF-190MTT USAF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Longueur de l’alésage
    11.0000 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    270000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039212
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Capacité de charge statique
    415000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
039212 CP4B238-USAF-190MTT USAF

You May Also Like