Motion
CP4B244-USAF-220MTT USAF

DODGE
CP4B244-USAF-220MTT USAF

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 220 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158574
N° MFRCP4B244-USAF-220MTT USAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B244-USAF-220MTT USAF

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 220 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158574
N° MFRCP4B244-USAF-220MTT USAF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Longueur de l’alésage
    12.3000 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    365000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039216
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Capacité de charge statique
    450000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
039216 CP4B244-USAF-220MTT USAF