Motion
CP2B317-USAF-085MTT USAF

DODGE
CP2B317-USAF-085MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 85 mm, verrouillable à montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158581
N° MFRCP2B317-USAF-085MTT USAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP2B317-USAF-085MTT USAF

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage de 85 mm, verrouillable à montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158581
N° MFRCP2B317-USAF-085MTT USAF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Longueur de l’alésage
    6.7800 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    122000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039370
  • Matériel
    039370
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    125000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475808632

Aperçu

Description du fabricant
039370 CP2B317-USAF-085MTT USAF