Motion
CP4B313-USAF-065MTT USAF

DODGE
CP4B313-USAF-065MTT USAF

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 65 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158584
N° MFRCP4B313-USAF-065MTT USAF
Prix2,106.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B313-USAF-065MTT USAF

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 65 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11158584
N° MFRCP4B313-USAF-065MTT USAF
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
Prix2,106.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Longueur de l’alésage
    5.3400 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    78000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    039389
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Montage direct
  • Capacité de charge statique
    81500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
039389 CP4B313-USAF-065MTT USAF