Motion
TPHU-IP-207R

DODGE
TPHU-IP-207R

Unité de reprise de roulement à rouleaux - Angle supérieur, 2-7/16 po de diamètre, fonte, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI11159099
N° MFRTPHU-IP-207R
Prix1,644.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TPHU-IP-207R

Unité de reprise de roulement à rouleaux - Angle supérieur, 2-7/16 po de diamètre, fonte, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI11159099
N° MFRTPHU-IP-207R
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
Prix1,644.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    049438
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type d’unité
    Angle supérieur

Aperçu

Description du fabricant
049438 TPHU-IP-207R
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good