Motion
F4B-E-100MR MOD

DODGE
F4B-E-100MR MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage de 100 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159206
N° MFRF4B-E-100MR MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-E-100MR MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage de 100 mm, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159206
N° MFRF4B-E-100MR MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-E-100MR MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 100 mm, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-E . L’appareil pèse 29.670 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    050584
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à triple lèvre XTS
  • Série
    F4B-E
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
050584 F4B-E-100MR MOD