Motion
P4B536-SAFS-160MTT MOD

DODGE
P4B536-SAFS-160MTT MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 160 mm, matériau en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159308
N° MFRP4B536-SAFS-160MTT MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B536-SAFS-160MTT MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 160 mm, matériau en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159308
N° MFRP4B536-SAFS-160MTT MOD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    160 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
052615 P4B536-SAFS-160MTT MOD