Motion
P4B515-USAF-207AUXAH

DODGE
P4B515-USAF-207AUXAH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 2-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159322
N° MFRP4B515-USAF-207AUXAH
Price$2,492.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B515-USAF-207AUXAH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 2-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159322
N° MFRP4B515-USAF-207AUXAH
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
Price$2,492.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Bore Diameter  
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.9400 po

Details

  • Capacité de charge dynamique
    48000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    052891
  • Vitesse maximale
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Auxiliaire
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    53000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
052891 P4B515-USAF-207AUXAH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté