Motion
CP4B532-USN-140MTT

DODGE
CP4B532-USN-140MTT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 140 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159339
N° MFRCP4B532-USN-140MTT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B532-USN-140MTT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 140 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159339
N° MFRCP4B532-USN-140MTT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    170 mm
  • Alésage Diamètre  
    140 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
053085 CP4B532-USN-140MTT