Motion
P2B-SCM-211 SEC

DODGE
P2B-SCM-211 DRY

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-11/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159494
N° MFRP2B-SCM-211 DRY
Prix617.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCM-211 DRY

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-11/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11159494
N° MFRP2B-SCM-211 DRY
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
Prix617.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-11/16 po

Détails

  • Série de roulements
    Série 215
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    14872 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    11108 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475970025

Aperçu

Description du fabricant
054551 P2B-SCM-211 MOD