Motion
CP4B522-USAF-100MTT

DODGE
CP4B522-USAF-100MTT

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 100 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159532
N° MFRCP4B522-USAF-100MTT
Prix3,577.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B522-USAF-100MTT

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 100 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159532
N° MFRCP4B522-USAF-100MTT
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
Prix3,577.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9400 po
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Longueur de l’alésage
    7.0600 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    122000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    054878
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    134000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
054878 CP4B522-USAF-100MTT