Motion
CP4B528-USAF-125MTT

DODGE
CP4B528-USAF-125MTT

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 125 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159533
N° MFRCP4B528-USAF-125MTT
Price$6,806.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CP4B528-USAF-125MTT

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - Alésage de 125 mm, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159533
N° MFRCP4B528-USAF-125MTT
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
Price$6,806.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Bore Diameter  
    125 mm
  • Longueur de l’alésage
    8.4700 po

Details

  • Capacité de charge dynamique
    196000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    054880
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    236000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
054880 CP4B528-USAF-125MTT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs