Motion
P2B611-USAF-115LER

DODGE
P2B611-USAF-115LER

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159674
N° MFRP2B611-USAF-115LER
Prix1,573.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B611-USAF-115LER

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-15/16 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11159674
N° MFRP2B611-USAF-115LER
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
Prix1,573.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1300 à 9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.2000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    60000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    057173
  • Matériel
    057173
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    58500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475453115

Aperçu

Description du fabricant
057173 P2B611-USAF-115LER