Motion
HD-350X18-TUFR D&T P4B E, S2 407-408

DODGE
HD-350X18-TUFR D&T P4B E, S2 407-408

Pillow Block Take-Up Frame - Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 43.2500 in Bolt Center, 46.0000 in Length, 7.0000 in Height, 6.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI11159767
N° MFRHD-350X18-TUFR D&T P4B E, S2 407-408
Price$6,533.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HD-350X18-TUFR D&T P4B E, S2 407-408

Pillow Block Take-Up Frame - Saddle Mount Type, 18.0000 in Travel, 43.2500 in Bolt Center, 46.0000 in Length, 7.0000 in Height, 6.5000 in Base Width
N° D’ARTICLE MI11159767
N° MFRHD-350X18-TUFR D&T P4B E, S2 407-408
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
Price$6,533.54/each

Spécifications

Dimensions

  • Base Width  
    6.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    43.2500 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Overall Length  
    46.0000 po
  • Voyage  
    18.0000 po

Details

  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
058325 HD-350X18-TUFR D&T P4B E, S2 407-

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs