Motion
P4B516-USAF-211AUXAH

DODGE
P4B516-USAF-211AUXAH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 2-11/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11161808
N° MFRP4B516-USAF-211AUXAH
Prix2,868.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B516-USAF-211AUXAH

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 2-11/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11161808
N° MFRP4B516-USAF-211AUXAH
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
Prix2,868.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    5.3300 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    56000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    076807
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Auxiliaire
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Capacité de charge statique
    60000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
076807 P4B516-USAF-211AUXAH

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté