Motion
P2B-IP-108LE-DRY

DODGE
P2B-IP-108LE-DRY

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11161842
N° MFRP2B-IP-108LE-DRY
Prix617.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-IP-108LE-DRY

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11161842
N° MFRP2B-IP-108LE-DRY
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
Prix617.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8800 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.8100 à 5.2000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    2.63 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200, TS-250

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    20800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Aucun
  • Matériel
    076901
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    21000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475324651

Aperçu

Description du fabricant
076901 P2B-IP-108LE-DRY