Motion
WSTU-S2-215RE-DRY MOD

DODGE
WSTU-S2-215RE-DRY MOD

Unité de prise en charge des roulements à billes - Angle supérieur, rouleau sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI11161938
N° MFRWSTU-S2-215RE-DRY MOD
Prix1,731.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-S2-215RE-DRY MOD

Unité de prise en charge des roulements à billes - Angle supérieur, rouleau sphérique, alésage 2-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI11161938
N° MFRWSTU-S2-215RE-DRY MOD
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
Prix1,731.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    CP-515

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    077530
  • Matériel
    077530
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • CUP_NON
    782475356812

Aperçu

Description du fabricant
077530 WSTU-S2-215RE-DRY MOD