Motion
P2B513-ISAF-060MR

DODGE
P2B513-ISAF-060MR

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11161991
N° MFRP2B513-ISAF-060MR
Prix1,124.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B513-ISAF-060MR

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11161991
N° MFRP2B513-ISAF-060MR
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
Prix1,124.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.5000 à 9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.03 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    39000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Matériel
    077648
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    47500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475360505

Aperçu

Description du fabricant
077648 P2B513-ISAF-060MR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good