Motion
FC-IP-090MR-NL MOD

DODGE
FC-IP-090MR-NL MOD

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 90 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11162191
N° MFRFC-IP-090MR-NL MOD
Prix4,649.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-IP-090MR-NL MOD

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 90 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11162191
N° MFRFC-IP-090MR-NL MOD
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
Prix4,649.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.3800 po
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Longueur de l’alésage
    4.7 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Diamètre du pilote
    8.1250 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    078443 FC-IP-090MR-NL MOD
  • Capacité de charge dynamique
    83000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Mobilith SHC 220
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le FC-IP-090MR-NL MOD est une unité de roulement à rouleaux sphériques, de type à bride pilotée à 4 boulons avec un diamètre d’alésage de 90 mm, un roulement sans dilatation (fixe) et un cercle de 9.3750 boulons. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série FC-IP. L’appareil pèse 29.670 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    078443
  • Matériel
    078443
  • Rpm max.
    1530 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    FC-IP
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    104000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476672546

Aperçu

Description du fabricant
078443 FC-IP-090MR-NL MOD