Motion
F4B-E-106R MOD

DODGE
F4B-E-106R MOD

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11162271
N° MFRF4B-E-106R MOD
Prix787.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-E-106R MOD

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau conique Brg., 1-3/8 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI11162271
N° MFRF4B-E-106R MOD
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
Prix787.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur de l’alésage
    3 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    079321 F4B-E-106R MOD
  • Capacité de charge dynamique
    5500 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    Type E
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-E-106R MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-3/8 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-E . L’appareil pèse 29.670 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079321
  • Matériel
    079321
  • Rpm max.
    3820 tr/min
  • Vitesse maximale
    3820 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26000 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    F4B-E
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    26000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782476762629

Aperçu

Description du fabricant
079321 F4B-E-106R MOD