Motion
WSTU-IP-203L-DRY

DODGE
WSTU-IP-203L-DRY

Unité de reprise de roulement à billes - Rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11162290
N° MFRWSTU-IP-203L-DRY
Prix1,259.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-203L-DRY

Unité de reprise de roulement à billes - Rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11162290
N° MFRWSTU-IP-203L-DRY
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
Prix1,259.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.94 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    CP-408

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079421
  • Matériel
    079421
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476778033

Aperçu

Description du fabricant
079421 WSTU-IP-203L-DRY