Motion
P2B510-ISN-111LS MOD

DODGE
P2B510-ISN-111LS MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11162325
N° MFRP2B510-ISN-111LS MOD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B510-ISN-111LS MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI11162325
N° MFRP2B510-ISN-111LS MOD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Coquille Aéroshell n° 7
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476809324

Aperçu

Description du fabricant
079596 P2B510-ISN-111LS MOD