Motion
WSTU-IP-315L-DRY

DODGE
WSTU-IP-315L-DRY

Unité de prise en charge des roulements à billes - Rouleau sphérique, 3-15/16 po de diamètre, fonte, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI11162351
N° MFRWSTU-IP-315L-DRY
Prix4,654.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-315L-DRY

Unité de prise en charge des roulements à billes - Rouleau sphérique, 3-15/16 po de diamètre, fonte, montage sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI11162351
N° MFRWSTU-IP-315L-DRY

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,654.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.47 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    CP-810

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Aucun
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079720
  • Matériel
    079720
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de scellement
    Labyrinthe
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476911225

Aperçu

Description du fabricant
079720 WSTU-IP-315L-DRY