Motion
WSTU-IP-050MRE

DODGE
WSTU-IP-050MRE

Unité d’aspiration de roulement à billes - Rouleau sphérique, alésage 50 mm, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI11162353
N° MFRWSTU-IP-050MRE
Prix852.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-050MRE

Unité d’aspiration de roulement à billes - Rouleau sphérique, alésage 50 mm, fonte, montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI11162353
N° MFRWSTU-IP-050MRE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix852.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.84 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    CP-400

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    079722
  • Matériel
    079722
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782476912215

Aperçu

Description du fabricant
079722 WSTU-IP-050MRE