Motion
FB5016 CMPLT AVEC CHAÎNE X 1 7/16

DODGE
FB5016 CMPLT WITH CHAIN X 1 7/16

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 50 , 16 dents, 1.4375 po. Alésage, fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11163477
N° MFRFB5016 CMPLT WITH CHAIN X 1 7/16
Price$225.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB5016 CMPLT WITH CHAIN X 1 7/16

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 50 , 16 dents, 1.4375 po. Alésage, fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11163477
N° MFRFB5016 CMPLT WITH CHAIN X 1 7/16
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
Price$225.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    1.44 po
  • Taille du raccord
    5016
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Details

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de chaîne
    50
  • Composant de couplage
    Assemblage
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099228
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 4000 tr/min, sans couvercle 800 tr/min
  • Nombre de dents
    16
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • CUP_NON
    782475989706

Aperçu

Description du fabricant
099228 FB5016 CMPLT AVEC CHAÎNE X 1 7/16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs