Motion
CEINTURE AX24

DODGE
AX24 BELT

Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 26 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI11163548
N° MFRAX24 BELT
Prix13.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
AX24 BELT

Courroie en V classique - AX, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 26 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI11163548
N° MFRAX24 BELT
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
Prix13.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    26 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -70°F / -51 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    AX
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE 102400 AX24