Motion
CEINTURE BX92

DODGE
BX92 BELT

Courroie en V classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 95 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI11163582
N° MFRBX92 BELT
Prix46.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BX92 BELT

Courroie en V classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 95 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI11163582
N° MFRBX92 BELT
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
Prix46.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    95 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    BX
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE 102725 BX92
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon