Motion
CEINTURE BX86

DODGE
BX86 BELT

Courroie en V classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 89 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI11163586
N° MFRBX86 BELT
Prix44.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BX86 BELT

Courroie en V classique - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 89 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI11163586
N° MFRBX86 BELT
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
Prix44.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    89 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    BX
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE 102730 BX86